消火器格納箱 10型のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
91件の「消火器格納箱 10型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器ボックス ステンレス」、「屋外 消火器 箱」、「消火器格納箱」などの商品も取り扱っております。
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックで最高材質の耐久性、耐老化性に優れた「ポリカーボネート」製の消火器ボックスです。上品なフォルムでその美しさをいつまでも保つことができます。標準で据え置き、壁掛けの2通りの設置方法に対応しています。扉のカラー・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
幅(mm) 225 材質(本体) ポリカーボネート 種類 ボックス型 奥行(mm) 140
1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製の頑丈な消火器ボックスです。 内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約165mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質 収納本数(本) 1 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×610×170
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

屋外型の消火器格納箱です。
種類 ボックス型 材質 スチール 板厚(mm) 0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ボックス型 トラスコ品番 811-5438 材質 本体(FRP製)/部品(ステンレス製) 質量(kg) 2 アズワン品番 64-7050-20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

日本ドライケミカル消火器格納箱
種類 ボックス型 トラスコ品番 815-1923 材質 質量(kg) 110
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

適合 消火器:10型 1本 トラスコ品番 310-6314 材質 スチール 幅(mm) 235 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 600 奥行(mm) 170
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。 1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質 スチール 表面処理 焼付塗装
1個ほか
9,598 税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10型B消火器格納箱に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg) 3 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 約14秒(20℃) 種別 蓄圧式 放射距離 4~7m(20℃) 仕様 リサイクルシール付 トラスコ品番 828-8293 型式 消第27-59-1号 質量(kg) 約5.08 10型 高さ(mm) 約490 使用温度範囲(℃) -30~40 エコマーク認定 認定 単位 (能力)A-3・B-7・C 全高(cm) 約49 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 全幅(cm) 約18 エコマーク認定番号 10127002
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式(業務用) 種類 薬剤/粉末ABC 全幅(mm) 約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質 スチール 赤塗装 タイプ 10型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 600×235×170
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質 ステンレス(SUS304) 赤塗装
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
用途消火器の収納に。 種類 ボックス型 材質 ステンレス
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg) 3.0 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 約15秒(20℃) 種別 蓄圧式 放射距離 3~6m(20℃) 仕様 ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番 859-4417 質量(kg) 約4.8 高さ(mm) 約467 奥行(mm) 約128 全幅(mm) 約200 エコマーク認定 認定 型式承認番号 消第29~1号 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質 スチール 赤塗装 タイプ 自動車用10型用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)